Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloopkoppeling KORV 10 06L RVS 316Ti

  • ERIKS:14310406
Image 1
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (KORV) of zonder moer en snijring (XKORV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 10,54/ stukexcl. btw

€ 12,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
KORV
Referentiecode
KOR10/06L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026