Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloopkoppeling GRV 42 22L RVS 316Ti

  • ERIKS:14308983
Image 1
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (GRV) of zonder moer en snijring (XGRV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 111,02/ stukexcl. btw

€ 134,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GRV
Referentiecode
GR42/22L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026