Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloopkoppeling GRV 35 22L RVS 316Ti

  • ERIKS:14308964
Image 1
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (GRV) of zonder moer en snijring (XGRV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 81,67/ stukexcl. btw

€ 98,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GRV
Referentiecode
GR35/22L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026