Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloopkoppeling DKO REDV 14 08S RVS 316Ti

  • ERIKS:14309599
Image 1
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (REDV) of zonder moer en snijring (XREDV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 22,58/ stukexcl. btw

€ 27,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
REDV
Referentiecode
RED14/08S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN630
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026