Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloopkoppeling DKO EDKRV 18 15L RVS 316Ti

  • ERIKS:14314932
Image 1
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (EDKRV) of zonder moer en snijring (XEDKRV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 132,41/ stukexcl. btw

€ 160,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKRV
Referentiecode
GZR18/15L DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026