Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloopkoppeling DKO EDKRV 12L 12S RVS 316Ti

  • ERIKS:14452358
Image 1
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (EDKRV) of zonder moer en snijring (XEDKRV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 56,96/ stukexcl. btw

€ 68,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKRV
Referentiecode
GZR12L/12S DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN400
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026