Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloop-laskoppeling SKAR 20 - 16 x 2 OD RVS 316Ti

  • ERIKS:14315203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasverloopnippel voor leiding
- Laskant/pijpaansluiting
- Afdichting door O-ring Viton
- L en S-serie
- DIN 3865 / ISO 8434-1
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 46,13/ stukexcl. btw

€ 55,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
SKAR OD
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
20S
Buismaat in mm
16
Wanddikte buis
2 mm
Nom. druk
PN315
D1
20 mm
D2
16 mm
L1
48 mm
L2
51 mm
L3
25 mm