€ 29,52/ stukexcl. btw
€ 35,72incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | SKAR OD |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 16S |
Buismaat in mm | 12 |
Wanddikte buis | 2 mm |
Nom. druk | PN400 |
D1 | 16 mm |
D2 | 12 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 44.4 mm |
L3 | 23 mm |