Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) XGV 08L RVS 316Ti

  • ERIKS:14306834
  • Fabrikant:4251555601075
Image 1
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (GV) of zonder moer en snijring (XGV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 3,36/ stukexcl. btw

€ 4,07incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GV
Referentiecode
G08L -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026