Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verbindingskoppeling DKO EDKV 08S RVS 316Ti

  • ERIKS:14309028
  • Fabrikant:4251555625170
Image 1
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (EDKV) of zonder moer en snijring (XEDKV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 16,31/ stukexcl. btw

€ 19,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKV
Referentiecode
GZ08S DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN800
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026