Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte schotdoorvoerkoppeling (zonder moer en snijring) XGSV 06L RVS 316Ti

  • ERIKS:14313347
  • Fabrikant:4251555637517
Image 1
- Rechte schotdoorvoerkoppeling
- beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (GSV) of zonder moer en snijring (XGSV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GSV
Referentiecode
SV06L -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026