Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte opschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XGAIV 12L M16x1,5 RVS 316Ti

  • ERIKS:14312417
  • Fabrikant:4251555640548
Image 1
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (GAIV) of zonder moer en snijring (XGAIV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 14,15/ stukexcl. btw

€ 17,12incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI12LM16x1.5 -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026