Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte opschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XGAIV 08L R1/4 RVS 316Ti

  • ERIKS:14312358
  • Fabrikant:4251555640067
Image 1
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (GAIV) of zonder moer en snijring (XGAIV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 9,46/ stukexcl. btw

€ 11,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI08LR1/4 -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026