Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte opschroefkoppeling GAIV 28L M33x2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14309823
  • Fabrikant:4251555639436
Image 1
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (GAIV) of zonder moer en snijring (XGAIV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 52,18/ stukexcl. btw

€ 63,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI28LM33x2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 33x2
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026