Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte opschroefkoppeling GAIV 12L 1/4 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14307966
  • Fabrikant:4251555639696
Image 1
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad NPT
- Compleet (GAIV) of zonder moer en snijring (XGAIV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 15,94/ stukexcl. btw

€ 19,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-NPT
Referentiecode
GAI12L1/4NPT
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026