Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte lasschotkoppeling ESV 06L RVS 316Ti

  • ERIKS:14309237
  • Fabrikant:4251555641187
Image 1
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (ESV) of zonder moer en snijring (XESV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 14,64/ stukexcl. btw

€ 17,71incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ESV
Referentiecode
ESV06L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026