Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte instelbare verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) DKO XGEDV 20S RVS 316Ti

  • ERIKS:14314856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,95/ stukexcl. btw

€ 95,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEDV
Referentiecode
DA20S DKO V -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026