€ 23,89/ stukexcl. btw
€ 28,91incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | EGVD-R-WD |
Referentiecode | EGE15LR1/2EDV DKO V |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Elastomeer afdichting |
Nom. druk | PN400 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026