Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte instelbare inschroefkoppeling met WD-afdichting DKO EGVD 14S M20x1,5 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14306927
  • Fabrikant:4251555622544
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Afdichting door Viton Profielafdichting DIN3869
- L en S serie
- Compleet (EGVD) of zonder moer en snijring (XEGVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 25,64/ stukexcl. btw

€ 31,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGVD-M-WD
Referentiecode
EGE14SM20x1.5EDV DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 20x1.5
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Nom. druk
PN630
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026