Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte instelbare inschroefkoppeling met WD-afdichting DKO EGVD 08L R1/4 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14308294
  • Fabrikant:4251555622629
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door Viton Profielafdichting DIN3869
- L en S serie
- Compleet (EGVD) of zonder moer en snijring (XEGVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 14,01/ stukexcl. btw

€ 16,95incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGVD-R-WD
Referentiecode
EGE08LR1/4EDV DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026