€ 72,64/ stukexcl. btw
€ 87,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | EGVD-NPT |
Referentiecode | EGE28L1NPT DKO V |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" NPT |
Nom. druk | PN160 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026