Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte instelbare inschroefkoppeling DKO EGVD 15L 1/2 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14306931
  • Fabrikant:4251555623022
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- L en S serie
- Compleet (EGVD) of zonder moer en snijring (XEGVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 27,21/ stukexcl. btw

€ 32,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGVD-NPT
Referentiecode
EGE15L1/2NPT DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026