€ 31,61/ stukexcl. btw
€ 38,25incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE28L1NPT -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" NPT |
Nom. druk | PN160 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026