Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XGEV 12L 1/8 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14312914
  • Fabrikant:4251555618783
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT
- L en S serie
- Compleet (GEV) of zonder moer en snijring (XGEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 8,29/ stukexcl. btw

€ 10,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE12L1/8NPT -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" NPT
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026