Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XGEV 10L R3/8 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14312822
  • Fabrikant:4251555618127
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT (conisch)
- L en S serie
- Compleet (GEV) of zonder moer en snijring (XGEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE10LR3/8 con -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026