Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling met WD-afdichting (zonder moer en snijring) XGEV 20S R1.1/4 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14313147
  • Fabrikant:4251555617601
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Afdichting door Viton profielafdichting DIN3869
- L en S serie
- Compleet (GEV) of zonder moer en snijring (XGEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 36,82/ stukexcl. btw

€ 44,55incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE20SR1.1/4EDV -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Nom. druk
PN420
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026