Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling met WD-afdichting (zonder moer en snijring) XEGV 30S R1.1/4 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14312087
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door Viton Profielafdichting DIN3869
- L en S serie
- Compleet (EGV) of zonder moer en snijring (XEGV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 55,20/ stukexcl. btw

€ 66,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-R WD
Referentiecode
EVGE30SR1.1/4EDV -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Nom. druk
PN400
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026