Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling met WD-afdichting (zonder moer en snijring) XEGV 06S R1/4 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14312000
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door Viton Profielafdichting DIN3869
- L en S serie
- Compleet (EGV) of zonder moer en snijring (XEGV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 9,07/ stukexcl. btw

€ 10,97incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-R WD
Referentiecode
EVGE06SR1/4EDV -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Nom. druk
PN630
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026