Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling met WD-afdichting GEV 10L R1/4 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14306179
  • Fabrikant:4251555608449
Image 1
Vroegere referentie: GE-LR-10-G 1/4"-WD
Opslaan in lijst

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

419 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE10LR1/4EDV
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026