Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling GEV 28L 1/2 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14310270
  • Fabrikant:4251555610558
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT
- L en S serie
- Compleet (GEV) of zonder moer en snijring (XGEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 47,73/ stukexcl. btw

€ 57,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE28L1/2NPT
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026