Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling GEV 28L 1.1/16-12 UN RVS 316Ti

  • ERIKS:14308785
  • Fabrikant:4251555611197
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UNF/UN
- Afdichting door Viton O-ring (ISO 11926)
- L en S serie
- Compleet (GEV) of zonder moer en snijring (XGEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 57,61/ stukexcl. btw

€ 69,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE28L1.1/16-12UN
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Poort afdichting
O-ring
Nom. druk
PN250
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026