Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling GEV 12S 3/4-16 UNF RVS 316Ti

  • ERIKS:14308456
  • Fabrikant:4251555611265
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UNF/UN
- Afdichting door Viton O-ring (ISO 11926)
- L en S serie
- Compleet (GEV) of zonder moer en snijring (XGEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 21,71/ stukexcl. btw

€ 26,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE12S3/4-16UNF
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4-16 UNF
Poort afdichting
O-ring
Nom. druk
PN630
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026