Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling GEV 08LL M10x1 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14309981
  • Fabrikant:4251555609415
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch (conisch)
- L en S serie
- Compleet (GEV) of zonder moer en snijring (XGEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 7,40/ stukexcl. btw

€ 8,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-M-keg.
Referentiecode
GE08LLM10x1 con
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1 con.
Nom. druk
PN100
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026