€ 6,79/ stukexcl. btw
€ 8,22incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | GEV-M-keg. |
Referentiecode | GE06LLM6x1 con |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 6x1 con. |
Nom. druk | PN100 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026