€ 108,93/ stukexcl. btw
€ 131,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | EGV-NPT |
Referentiecode | EVGE42L1.1/2NPT |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" NPT |
Nom. druk | PN160 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026