Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling EGV 28L M33x2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14306818
  • Fabrikant:4251555627914
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant vorm B
- L en S serie
- Compleet (EGV) of zonder moer en snijring (XEGV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 58,67/ stukexcl. btw

€ 70,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-M
Referentiecode
EVGE28LM33x2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 33x2
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026