Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte inschroefkoppeling EGV 22L R3/4 RVS 316Ti

  • ERIKS:14306804
  • Fabrikant:4251555627594
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door snijkant vorm B
- L en S serie
- Compleet (EGV) of zonder moer en snijring (XEGV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 32,60/ stukexcl. btw

€ 39,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-R
Referentiecode
EVGE22LR3/4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026