€ 10,33/ stukexcl. btw
€ 12,50incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | EGV-NPT |
Referentiecode | EVGE06S1/4NPT |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Nom. druk | PN630 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026