Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte aanlaskegel SKA 06L/S x 1,5 OD RVS 316Ti

  • ERIKS:14311264
  • Fabrikant:4251555642153
Image 1
- Rechte aanlaskegel voor leiding
- laskant/pijpaansluiting
- Afdichting door O-ring Viton
- L en S serie
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
SKA OD
Referentiecode
SKA06L/Sx1.5V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
6L-6S
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026