€ 122,92/ stukexcl. btw
€ 148,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 38S - M52x2.0 |
Afdichting | Viton® |
Poort afdichting | O-ring |
Maximale werkdruk | 250 bar |
d1 | 38 mm |
L | 68.5 mm |
SW1 | 60 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M52x2.0 |