€ 74,58/ stukexcl. btw
€ 90,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 22L - M30x2.0 |
Afdichting | Viton® |
Poort afdichting | O-ring |
Maximale werkdruk | 160 bar |
d1 | 22 mm |
L | 60.9 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M30x2.0 |