€ 75,77/ stukexcl. btw
€ 91,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 20S - M30x2.0 |
Afdichting | Viton® |
Poort afdichting | O-ring |
Maximale werkdruk | 400 bar |
d1 | 20 mm |
L | 62.5 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M30x2.0 |