€ 62,69/ stukexcl. btw
€ 75,85incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 16S - M24x1.5 |
Afdichting | Viton® |
Poort afdichting | O-ring |
Maximale werkdruk | 400 bar |
d1 | 16 mm |
L | 64.9 mm |
SW1 | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M24x1.5 |