Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Meetkoppeling VKA3 15L RVS316Ti

  • ERIKS:14452335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- DKO pijpaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- meetpunt aansluiting M16x2
- RVS 316Ti
Opslaan in lijst

€ 61,56/ stukexcl. btw

€ 74,49incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
15L - M22x1.5
Afdichting
Viton®
Poort afdichting
O-ring
Maximale werkdruk
250 bar
d1
15 mm
L
63.4 mm
SW1
27 mm
SW2
19 mm
T
M22x1.5