€ 50,54/ stukexcl. btw
€ 61,15incl. btw
222 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 12S - M20x1.5 |
Afdichting | Viton® |
Poort afdichting | O-ring |
Maximale werkdruk | 630 bar |
d1 | 12 mm |
L | 68.9 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M20x1.5 |