Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Meetkoppeling VKA3 06S RVS316Ti

  • ERIKS:14452348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- DKO pijpaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- meetpunt aansluiting M16x2
- RVS 316Ti
Opslaan in lijst

€ 62,56/ stukexcl. btw

€ 75,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
6S - M14x1.5
Afdichting
Viton®
Poort afdichting
O-ring
Maximale werkdruk
630 bar
d1
6 mm
L
64.4 mm
SW1
17 mm
SW2
17 mm
T
M14x1.5