Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Meetkoppeling GMA 3-08L RVS 316Ti

  • ERIKS:14708468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Snijringaansluiting en Test 20 (M16x2) aansluiting
- Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname
- L- en S-serie
- Schroefdraad: Metrisch
- DIN 2353 / ISO 8434-1
- RVS 316 Ti
Opslaan in lijst

€ 88,23/ stukexcl. btw

€ 106,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
GMA 3
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
8L - M14x1.5
Maximale werkdruk
315 bar
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap