Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Meetkoppeling EMA3 M10x1 OD RVS316Ti

  • ERIKS:14315271
Image 1
- Meetpunt aansluting M16x2
- Buitendraad
- Vorm A: afdichting door Viton® O-ring
- Vorm B: afdichting door Viton profielring DIN 3869
- RVS 316Ti
Opslaan in lijst

€ 34,97/ stukexcl. btw

€ 42,31incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EMA 3
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
M 10x1
Uitvoering
A
Afdichting
Viton®
Poort afdichting
O-ring
Maximale werkdruk
400 bar