Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Meetkoppeling EMA3 G1/4 WD RVS316Ti

  • ERIKS:14315272
Image 1
- Meetpunt aansluting M16x2
- Buitendraad
- Vorm A: afdichting door Viton® O-ring
- Vorm B: afdichting door Viton profielring DIN 3869
- RVS 316Ti
Opslaan in lijst

€ 34,97/ stukexcl. btw

€ 42,31incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EMA 3
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Uitvoering
B
Afdichting
Viton®
Poort afdichting
Profieldichtring
Maximale werkdruk
630 bar