Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Meetkoppeling EMA3 1/8 NPT RVS316Ti

  • ERIKS:14452893
Image 1
- Meetpunt aansluting M16x2
- Buitendraad
- Vorm A: afdichting door Viton® O-ring
- Vorm B: afdichting door Viton profielring DIN 3869
- RVS 316Ti
Opslaan in lijst

€ 48,68/ stukexcl. btw

€ 58,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EMA 3
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/8" NPT
Maximale werkdruk
400 bar